Escuadra corte recto

Ref.: 0689800203
Ver todas las versiones

ESCUADRA-CORTE-RECTO-WURTH-(68,5X24X16)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA-CORTE-RECTO-WURTH-(68,5X24X16)
Escuadra corte recto
WÜRTH
  • Fabricada en Novolen 2340 P.
  • Gran resistencia a la intemperie.
  • Fácil y rápida inserción en el perfil del premarco.
  • Su función es la de unir dos perfiles de aluminio para premarco, formando escuadra.
  • El corte del premarco deberá ser recto, “sin” necesidad de cortes a ingletes y pinzados a máquina.
  • Sin necesidad de llevar armados los premarcos

Las medidas de las escuadras son siempre las medidas interiores de los premarcos.

Profundidad

16 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

68.5 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Catálogo General

0689800203

Ficha Técnica

32407697.pdf
Scroll to top