Recomendaciones de instalación: Lado corto = bandeja; lado largo = para montaje en pared
Profundidad |
110 mm |
Material |
ST |
Superficie |
LAC |
Anchura |
34 mm |
Color |
Blanco |
Diámetro del orificio |
4.4 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
40.000 g |
Altura |
140 mm |
Capacidad de carga por par |
30 kg |
Catálogo General |
0683361502 |