Ángulo de conexión VARIFIX®, 45°

Ref.: 0865005061
Ver todas las versiones

ESCUADRA ANGULAR 45º VARIFIX 36X36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA ANGULAR 45º VARIFIX 36X36
Ángulo de conexión VARIFIX®, 45°

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

Distancia entre orificios

34 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura lateral

35 mm
Más Información

Longitud del tramo

72 mm
Más Información

Peso

157 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.000 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 11 mm
Más Información

Catálogo General

0865005061

Ficha Técnica

32408379.pdf
Scroll to top