Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°, premontado

Ref.: 0865005120
Ver todas las versiones

ESCUAD.ANGULAR C/TORN.VARIFIX 26X18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUAD.ANGULAR C/TORN.VARIFIX 26X18
Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°, premontado
Montaje de conexión seguro
  • Menor tiempo de trabajo
  • Sin piezas independientes

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

Distancia entre orificios

42 mm
Más Información

Longitud (perno de fijación)

16 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura lateral 2

22 mm
Más Información

Anchura lateral

25 mm
Más Información

Longitud del tramo

82 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

264 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm28 x 28 mm
Más Información

Grosor 2

4 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

264.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del perno de fij

M 8 x 16 mm
Más Información

Catálogo General

0865005120

Ficha Técnica

32408379.pdf
Scroll to top