Limpiaparabrisas para vehículo comercial

Ref.: 0848281000
Ver todas las versiones

ESCOBILLAS-LIMPIA-CAMION-SADDLE-1000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCOBILLAS-LIMPIA-CAMION-SADDLE-1000MM
Limpiaparabrisas para vehículo comercial
Para trabajos pesados
montaje robusto y duradero de la cuchilla del limpiaparabrisas adecuado para vehículos comerciales como camiones y autobuses

La visibilidad más cómoda en la experiencia de conducción.

El marco de acero distribuye uniformemente la presión a través del parabrisas

Larga vida útil

  • Ensayo de rendimiento en 800 000 activaciones
  • Estructura de acero galvanizado de 1,6 mm
  • Goma de grado A

Disponible con diferentes estilos de escobillas para camiones y autobuses

Material

Metal/caucho
Más Información

Tipo de brazo limpiaparabrisas

Montaje de articulación giratoria 22 mmMontaje de articulación giratoria 25 mmMontaje de articulación giratoria 27 mm
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Rango de aplicaciones

AutobúsCamión
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Catálogo General

0848281000

Ficha Técnica

139072077.pdf
Scroll to top