Escobillas limpiaparabrisas p. coche estándar

Ref.: 0848070325
Ver todas las versiones

LIMPIAPARABRISAS 325MM (1UD)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAPARABRISAS 325MM (1UD)
Escobillas limpiaparabrisas p. coche estándar
Con adaptador múltiple premontado

Embalaje sellable individual

  • La longitud se puede adaptar de forma individual
  • Bajos costes de almacenamiento y requisito de espacio mínimo

Sistema de barra metálica resistente

  • Juntas individuales conectadas a través de remaches de acero inoxidable
  • Alta resistencia a la intemperie
  • Juntas de pasador de acero inoxidable con carcasa de plástico
  • Funcionamiento silencioso de las escobillas del limpiaparabrisas

Se pueden reponer (gomas de escobillas de repuesto)

  • Costes de almacenamiento optimizados
  • Respetuoso con el medio ambiente

La entrega incluye:

1 limpiaparabrisas con perfil de protección de esquinas que incluye un adaptador múltiple preinstalado y 9 adaptadores con clip en U para una mayor cobertura de mercado


Para coches antiguos con soportes de gancho (9 x 4 y 9 x 3 mm) y nuevos vehículos con brazos de limpiaparabrisas de gancho (por lo general, coches pequeños o fabricantes de vehículos asiáticos).


Seguridad:


Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.


Nota:


Durante todo el montaje, coloque un material protector en el parabrisas.


Instalación:


Por razones aerodinámicas (función de alerón), durante el montaje debe asegurarse de que el logotipo perforado de la escobilla del limpiaparabrisas se sitúa frente al capó del motor.

Material

Metal/caucho
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Longitud en pulgadas

13 in
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información

Catálogo General

0848070325

Ficha Técnica

32406826.pdf
Scroll to top