ESC FIBR EXT CUERDA 2X14 TRAV AJUS EN131 Escalera fibrade vidrio extensible con cuerda. Escalera de dos tramos extensible con cuerda idónea para todo tipo de montajes y mantenimiento de redes eléctricas y telecomunicaciones.
Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, ácidos, corrosión, rayos ultravioletas…
Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.
Ensayos de aislamiento 100kV según normativa UNE-EN 61478.
Aislante resistente ante agentes eléctricos y térmicos. No transmite la tensión, ni frío, ni calor proporcionando mayor confort y seguridad en el trabajo.
Tramo superior extensible con ruedas para facilitar el deslizamiento y evitar desgaste de los perfiles.
Los peldaños mantienen la horizontalidad en posición de uso.
Herrajes en acero inoxidable A2.
Vela por la seguridad con el travesaño base de regulación en altura de 21cm.
Las escaleras de fibra de apoyo extensibles están disponibles con base fija y base regulable.
La suela de las zapatas y los peldaños de la escalera deben estar libres de cualquier sustancia antideslizante.
https://www.wurth.es/escalera-de-fibra-extensible-14-13-con-travesa-o-regulable458676ESC FIBR EXT CUERDA 2X14 TRAV AJUS EN131ESC FIBR EXT CUERDA 2X14 TRAV AJUS EN131<br>Escalera fibrade vidrio extensible con cuerda.<br>Escalera de dos tramos extensible con cuerda idónea para todo tipo de montajes y mantenimiento de redes eléctricas y telecomunicaciones.<br><ul><li>Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.</li><li>Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, ácidos, corrosión, rayos ultravioletas…</li><li>Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.</li><li>Ensayos de aislamiento 100kV según normativa UNE-EN 61478.</li><li>Aislante resistente ante agentes eléctricos y térmicos. No transmite la tensión, ni frío, ni calor proporcionando mayor confort y seguridad en el trabajo.</li><li>Tramo superior extensible con ruedas para facilitar el deslizamiento y evitar desgaste de los perfiles.</li><li>Los peldaños mantienen la horizontalidad en posición de uso.</li><li>Herrajes en acero inoxidable A2.</li></ul><P></P><p class="level1">Vela por la seguridad con el travesaño base de regulación en altura de 21cm.</p><p class="level1">Las escaleras de fibra de apoyo extensibles están disponibles con base fija y base regulable.</p><br><P>La suela de las zapatas y los peldaños de la escalera deben estar libres de cualquier sustancia antideslizante.</P><br/><br/><P>Deberá asegurarse la estabilidad de la escalera.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231038200.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/231038200.jpg4588184588194588314588324588344588364588374588384588394588414588424588454588462024-02-16T19:41:19+0000