Toallero

Ref.: 0684902085
Ver todas las versiones

EQUIP-BATH-TOWELH-ANOD-2ARM-L465MM

Descripción

EQUIP-BATH-TOWELH-ANOD-2ARM-L465MM
Toallero
Extensible

Material:

  • Carril guía de aluminio, anodizado de plata
  • Soporte para toallero fabricado en acero tubular de 16 mm de grosor, cromado, con tapas de protección de plástico gris

Los tapones de los carriles guía están fabricados en plástico gris con topes de retención, que se bloquean cuando se cierra o extiende la prolongación

Flexible, ya que se puede instalar en el lateral (derecho o izquierdo) o en el estante superior

Material

ST/ALU
Más Información

Superficie

AN-CR
Más Información

Longitud

465 mm
Más Información

Diseño

Dos brazos
Más Información

Longitud de la extensión

280 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

784.420 g
Más Información
Scroll to top