Toallero

Ref.: 0684902086
Ver todas las versiones

EQUIP-BATH-TOWELH-ANOD-2ARM-L310MM

Descripción

EQUIP-BATH-TOWELH-ANOD-2ARM-L310MM
Toallero
Extensible

Material:

  • Carril guía de aluminio, anodizado de plata
  • Soporte para toallero fabricado en acero tubular de 16 mm de grosor, cromado, con tapas de protección de plástico gris

Los tapones de los carriles guía están fabricados en plástico gris con topes de retención, que se bloquean cuando se cierra o extiende la prolongación

Flexible, ya que se puede instalar en el lateral (derecho o izquierdo) o en el estante superior

Material

ST/ALU
Más Información

Superficie

AN-CR
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Diseño

Dos brazos
Más Información

Longitud de la extensión

152 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información
Scroll to top