Para colgar y extraer en módulos base
Cesta de almacenamiento y transporte en una
Material: Alambre de acero, cromado y brillante
Plazo de entrega aprox.: 5 días hábiles a partir de la recepción del pedido
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
294 mm |
Apto para la anchura del armario |
350 mm |
Anchura |
270 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
1045.000 g |
Altura |
450 mm |
Catálogo General |
0684902202 |