ENROLLADOR-CABLE-(H07BQ-F3G1,5)-25M Enrollador de cable de plástico 250 V HEAVY DUTY Máxima facilidad de uso, diseño ultrarobusto (K2 e IK10)
IK10: el nivel más alto de protección contra impactos a lo largo de todo el enrollador de cable
Sin piezas salientes: garantiza que los enchufes de conexión a tierra y la manivela están completamente protegidos contra daños
Diseño patentado: el agua no puede acumularse en la cubierta frontal
Mango de transporte ergonómico de 2 componentes: la carga se distribuye eficazmente por toda la palma de la mano
Manivela giratoria grande de 2 componentes
Soporte de base para cable/enchufe en el mango
Freno de bloqueo con "interruptor de apertura y cierre"
Las grandes superficies de la banda de rodadura (con espacio suficiente para zapato de seguridad) proporcionan al enrollador una estabilidad adicional al enrollar y desenrollar el cable
Indicador de tensión: el LED verde indica si hay tensión
Dispositivos de suspensión 2+1 en la parte superior de la base: el enrollador de cables se puede colgar con bridas, cierres de gancho y bucle o correas de sujeción (por ejemplo, en andamios)
Enchufe de conexión a tierra de 2 componentes IP54 ABL de conformidad con la norma DIN VDE 0620-1
4 enchufes de contacto de conexión a tierra de Mennekes IP54 con borde sellado de conformidad con la norma DIN VDE 0620-1
El cable no puede quedar atrapado entre el cuerpo del enrollador y la base
Fabricado en Alemania
Para condiciones duras en la industria de la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, etc.
Para uso en interiores y exteriores.
K2 de conformidad con la norma DGUV Information 203-006 (anteriormente, BGI 608).
Cable de poliuretano BQ-F: vida útil entre 5 y 7 veces mayor a las líneas de caucho/neopreno RN-F disponibles en el mercado.
https://www.wurth.es/enrollador-cable-h07bq-f3g1-5-25m555909ENROLLADOR-CABLE-(H07BQ-F3G1,5)-25MENROLLADOR-CABLE-(H07BQ-F3G1,5)-25M<br>Enrollador de cable de plástico 250 V HEAVY DUTY<br>Máxima facilidad de uso, diseño ultrarobusto (K2 e IK10)<br><ul><li>IK10: el nivel más alto de protección contra impactos a lo largo de todo el enrollador de cable </li><li>Sin piezas salientes: garantiza que los enchufes de conexión a tierra y la manivela están completamente protegidos contra daños</li><li>Diseño patentado: el agua no puede acumularse en la cubierta frontal</li><li>Mango de transporte ergonómico de 2 componentes: la carga se distribuye eficazmente por toda la palma de la mano </li><li>Manivela giratoria grande de 2 componentes </li><li>Soporte de base para cable/enchufe en el mango </li><li>Freno de bloqueo con "interruptor de apertura y cierre"</li><li>Las grandes superficies de la banda de rodadura (con espacio suficiente para zapato de seguridad) proporcionan al enrollador una estabilidad adicional al enrollar y desenrollar el cable</li><li>Indicador de tensión: el LED verde indica si hay tensión</li><li>Dispositivos de suspensión 2+1 en la parte superior de la base: el enrollador de cables se puede colgar con bridas, cierres de gancho y bucle o correas de sujeción (por ejemplo, en andamios)</li><li>Enchufe de conexión a tierra de 2 componentes IP54 ABL de conformidad con la norma DIN VDE 0620-1</li><li>4 enchufes de contacto de conexión a tierra de Mennekes IP54 con borde sellado de conformidad con la norma DIN VDE 0620-1</li><li>El cable no puede quedar atrapado entre el cuerpo del enrollador y la base</li><li>Fabricado en Alemania</li></ul><br><P>Para condiciones duras en la industria de la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, etc.</P><br/><P>Para uso en interiores y exteriores.</P><br><P>K2 de conformidad con la norma DGUV Information 203-006 (anteriormente, BGI 608).</P><br/><P>Cable de poliuretano BQ-F: vida útil entre 5 y 7 veces mayor a las líneas de caucho/neopreno RN-F disponibles en el mercado.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/566047895.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/566047895.jpg/Lifting strap disposable/Lifting strap disposable/PERSONALIZADO EUROCAM - faldillas2024-03-11T03:21:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!