Engrasador cónico

Ref.: 098660
Ver todas las versiones

ENG-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS9-SQUAR-M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENG-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS9-SQUAR-M6
Engrasador cónico
Ángulo de 90° DIN 71412 forma C, acero cincado

Con rosca cónica


Se puede almacenar en sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5.5 mm
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Formulario

C, H3Corte cuadrado
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

9 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

71412
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.605 g
Más Información

Normas

DIN 71412
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M6 x 1
Más Información

Catálogo General

098660

Ficha Técnica

32406610.pdf
Scroll to top