Engrasador cónico, pulgadas, forma B, ángulo de 45°

Ref.: 098653
Ver todas las versiones

ENG-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS11-HEX-R1/8IN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENG-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS11-HEX-R1/8IN
Engrasador cónico, pulgadas, forma B, ángulo de 45°
DIN 71412, forma B, acero cincado, pulgadas

Con rosca cónica

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Formulario

B, H2Hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

1/8 in
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

DIN

71412
Más Información

Longitud de rosca

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

848790590900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.560 g
Más Información

Normas

DIN 71412
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

R1/8
Más Información

Catálogo General

098653

Ficha Técnica

32406610.pdf
Scroll to top