Engrasador cónico

Ref.: 098651
Ver todas las versiones

ENG-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS9-SQUAR-M8X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENG-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS9-SQUAR-M8X1
Engrasador cónico
Forma en ángulo de 45°, DIN 71412 forma B, acero cincado

Rosca macho cónica, autobloqueo


Se puede almacenar en sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5.5 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Formulario

B, H2Corte cuadrado
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

9 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

71412
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.520 g
Más Información

Normas

DIN 71412
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1
Más Información

Catálogo General

098651

Ficha Técnica

32406610.pdf
Scroll to top