Rosca macho cónica, autobloqueo
Se puede almacenar en sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
A3F |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
5.5 mm |
Longitud |
20 mm |
Formulario |
B, H2Corte cuadrado |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
11 mm |
Paso |
1 mm |
DIN |
71412 |
Código del sistema armonizado |
84879059900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.880 g |
Normas |
DIN 71412 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M10 x 1 |
Catálogo General |
098652 |
Ficha Técnica |
32406610.pdf |