Engrasador cónico de forma A, recto

Ref.: 0986136
Ver todas las versiones

ENG-DIN71412-A-H1-(A3F)-WS11-HEX-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENG-DIN71412-A-H1-(A3F)-WS11-HEX-M10
Engrasador cónico de forma A, recto
DIN 71412, acero cincado, forma A

Rosca macho cónica, autobloqueo


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5.5 mm
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Formulario

A, H1Hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

71412
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.640 g
Más Información

Normas

DIN 71412
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información

Catálogo General

0986136

Ficha Técnica

32406610.pdf
Scroll to top