Engrasador plano, forma A, pulgadas

Ref.: 098676 18
Ver todas las versiones

ENG-DIN3404-A-M1-(A3F)-WS17-HEX-R1/8IN

Descripción

ENG-DIN3404-A-M1-(A3F)-WS17-HEX-R1/8IN
Engrasador plano, forma A, pulgadas
DIN 3404, forma A, acero galvanizado, pulgadas

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Formulario

AHexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

1/8 in
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

DIN

3404
Más Información

Longitud de rosca

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

848790590900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.840 g
Más Información

Normas

DIN 3404
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

R1/8
Más Información

Catálogo General

09867618
Scroll to top