Material |
Metal-plástico |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Longitud |
219 mm |
Anchura |
86 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección I/Conexión a tierra con protección |
Color |
Color plataNegro |
Tensión de entrada |
250 V |
Número de conexiones |
3 Uds |
Longitud del cable |
3000 mm |
Peso del producto (por artículo) |
711.000 g |
Altura |
86 mm |
Número de enchufes |
2 unidades |
Longitud x anchura x altura |
219 x 86 x 86 mm |
Catálogo General |
0976900581 |