Regleta ESTL-1 para montaje integrado

Ref.: 0976900580
Ver todas las versiones

ENCHUFE-PARED-INST-MULTIPLE-SOCKET-EST-1

Descripción

ENCHUFE-PARED-INST-MULTIPLE-SOCKET-EST-1
Regleta ESTL-1 para montaje integrado
Para montaje empotrado en cocinas, oficinas, salas de estar y muebles para artículos tecnológicos
  • Con 2 tomas con protección contra contacto y 1 cargador USB

Material

Metal-plástico
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

127 mm
Más Información

Anchura

127 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Color

Color plataNegro
Más Información

Diámetro de la instalación

102 mm
Más Información

Tensión de entrada

250 V
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

Máx. 50 mm
Más Información

Número de conexiones

3 Uds
Más Información

Longitud del cable

3000 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

987.000 g
Más Información

Altura

262 mm
Más Información

Número de enchufes

2 unidades
Más Información

Longitud x anchura x altura

127 x 127 x 262 mm
Más Información
Scroll to top