Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio y madera
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
46 mm |
Anchura |
18 mm |
DIN |
3133 |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
Normas |
DIN 3133 |
Catálogo General |
0688401532 |