Conector de soldadura termorretráctil

Ref.: 05558104
Ver todas las versiones

EMPALME TERMOESTANADO AMARILLO 4-6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME TERMOESTANADO AMARILLO 4-6
Conector de soldadura termorretráctil
  • Tubo termorretráctil revestido de adhesivo al 100 % para una mayor seguridad en comparación con los terminales de soldadura convencionales
  • Soldadura sin plomo con mayor tensión superficial que ofrece una resistencia a la tracción más elevada, gracias a que la soldadura no se dispersa con la misma rapidez
  • Más fácil que usar que los terminales de soldadura convencionales gracias a su mayor diámetro interno
  • Tubo termorretráctil transparente para un control visual sencillo de la conexión

Conexiones a prueba de polvo y de humedad


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Temperatura de contracción mínima

500 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

40.8 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Material aislante

Poliolefina
Más Información

Resistencia dieléctrica

36 kV/mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG)

10-12
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.170 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 110 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

05558104

Ficha Técnica

32408118.pdf
Scroll to top