Embudo con filtro extraible

Ref.: 610510420
Ver todas las versiones

EMBUDO INOX FILTERO EXTRAIBLE 20 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMBUDO INOX FILTERO EXTRAIBLE 20 CM
Embudo con filtro extraible
  • Embudo realizado en acero inoxidable 18/10 con asa.
  • Filtro extraíble para su mejor limpieza.
  • Asa soldada a la base para su uso profesional.
  • Diámetro de salida: 3,2 cm.
  • Borde vuelto para reforzar su estructura y mejorar su terminación.
  • Diámetro de paso dimensionado para mayor rapidez en su uso.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.

Para pasar todo tipo de líquidos de un recipiente a otro tales como sopas,


consomés o caldos.

Material

18-8
Más Información

Anchura

20 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

510 g
Más Información

Catálogo General

610510420

Ficha Técnica

32411822.pdf
Scroll to top