Pieza de unión de reductor

Ref.: 0884192216
Ver todas las versiones

EMBOCADURA-REDUC-(A2K)-M16/22X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMBOCADURA-REDUC-(A2K)-M16/22X1,5
Pieza de unión de reductor
Para sistemas de frenos neumáticos

Superficie de A2K

Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5M22 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.800 g
Más Información

Catálogo General

0884192216

Ficha Técnica

32406716.pdf

Ficha Técnica

32406720.pdf
Scroll to top