Pieza de unión de reductor

Ref.: 0884201622
Ver todas las versiones

EMBOCADURA-REDUC-(A2K)-M22/16X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Conexiones reductoras

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5M22 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884201622

Ficha Técnica

32406716.pdf

Ficha Técnica

32406720.pdf