Compartimentos de malla

Ref.: 0687400040
Ver todas las versiones

ELMNT-INSECTPROTECTION-GAUZESAMP

Descripción

ELMNT-INSECTPROTECTION-GAUZESAMP
Compartimentos de malla
para protección contra insectos

Contiene los siguientes productos:

  • Malla de fibra de vidrio
  • Malla transparente
  • Malla con protección contra el calor
  • Malla de PET
  • Malla de acero inoxidable (V2A)

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top