Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo
Para optimizar el trabajo en posición de relojero
Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo
Identificación fácil y rápida
Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave
Cómodo y fácil de usar
Zona de giro rápido
Para una rotación rápida en la posición con mano completa
Puntas cromadas de acero especial de templado alto
Óptima protección contra la corrosión
Punta Black Point
Ajuste preciso
Vástago: Punta circular cromada
Adaptador: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Longitud de hoja |
75 mm |
Material |
ST |
Grosor del filo de corte |
0.5 mm |
Superficie |
VCR |
Longitud del mango |
100 mm |
Tamaño de la punta |
SLT |
Longitud de la hoja en pulgadas |
3 in |
Diámetro de la cabeza |
20 mm |
Anchura del filo de corte |
3.0 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de varios componentes |
DIN |
5264 |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
15.000 g |
ISO |
2380 |
Normas |
ISO 2380, DIN 5264 |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte |
0,5 x 3,0 mm |
Longitud de la empuñadura/diámetro de la cabeza |
100/20 mm |
Catálogo General |
0613480030 |
Ficha Técnica |
32408933.pdf |