Electrodo de soldadura Inox 4 rojo

Ref.: 0982164
Ver todas las versiones

ELECTRODO-INOX-E-316L-D1,6X300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO-INOX-E-316L-D1,6X300MM
Electrodo de soldadura Inox 4 rojo
Indicado particularmente para acero inoxidable
  • Muy buena capacidad de soldadura
  • Textura soldada suave y uniforme
  • Buen reencendido
  • Bajo nivel de pérdidas por salpicaduras
  • Fácil eliminación de escoria

Para la soldadura de acero inoxidable y para trabajos en caliente en contenedores, acero, vehículos y construcción de aparatos. Los materiales n.º 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580 y 1.4583 también son aptos para juntas de ferrita austenítica. También apto para los materiales de base 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429 o 1.4435, entre otros.


El electrodo se puede soldar con el polo positivo de corriente continua y con corriente alterna.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0982164

Ficha Técnica

32407766.pdf

Hoja de datos de seguridad

04461546.PDF
Scroll to top