Electrodo de soldadura Inox 29.9 amarillo

Ref.: 09823255
Ver todas las versiones

ELECTRODO-INOX-29,9-D3,25X350MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO-INOX-29,9-D3,25X350MM
Electrodo de soldadura Inox 29.9 amarillo
Electrodo universal con revestimiento de rutilo y muy buenas propiedades de soldadura.
  • Textura de soldadura lisa
  • Bajo nivel de pérdidas por salpicaduras
  • Fácil eliminación de escoria

  • En el caso de aceros difíciles de soldar, la aplicación suelda sobre herramientas de trabajo en caliente y también raíles, rodillos y moldes de compresión de plástico. Tensión dura que iguala las capas intermedias en soldaduras duras. Juntas soldadas resistentes en aceros de mayor resistencia y entre diferentes tipos de materiales. Juntas soldadas en acero de manganeso austenítico.

  • También adecuado para trabajar con acero inoxidable A4, St37 y material base 1.3401

El electrodo se puede soldar con el polo positivo de corriente continua y con corriente alterna.

Corriente mínima

55 A
Más Información

Material

1,4337
Más Información

Corriente máxima

120 A
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Diámetro del alambre

3.2 mm
Más Información

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 312-17
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso

1.9 kg
Más Información

Alargamiento longitudinal mínimo

20 %
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

660 N/mm²
Más Información

Recubrimiento del electrodo de soldadura

Rutilo
Más Información

Código del sistema armonizado

831130000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.472 g
Más Información

ISO

3581
Más Información

Corriente mínima/máxima

55-120 A
Más Información

Normas

ISO 3581
Más Información

Catálogo General

09823255

Ficha Técnica

32407767.pdf
Scroll to top