ELECTRODO-BASICO-7018-D4X450MM Varilla de soldadura con revestimiento básico LE 48 Conarc 48 Varilla con revestimiento básico, de bajo contenido de hidrógeno, HDM <5 ml/100 g
Recuperación del 130 %. Apta para soldar acero de aleación pobre.
Excelente capacidad de soldadura con corrientes positivas de CC y CA en casi cualquier posiciones, en particular en soldaduras desde abajo y verticales hacia arriba.
Excelente tenacidad incluso a -40 °C. Excelente capacidad de trabajo con rayos X.
https://www.wurth.es/electrodo-basico-7018-d-4x450mm-80-unidades478218ELECTRODO-BASICO-7018-D4X450MMELECTRODO-BASICO-7018-D4X450MM<br>Varilla de soldadura con revestimiento básico<br>LE 48 Conarc 48<br>Varilla con revestimiento básico, de bajo contenido de hidrógeno, HDM <5 ml/100 g <br><P>Recuperación del 130 %. Apta para soldar acero de aleación pobre. </P><P>Excelente capacidad de soldadura con corrientes positivas de CC y CA en casi cualquier posiciones, en particular en soldaduras desde abajo y verticales hacia arriba. </P><P>Excelente tenacidad incluso a -40 °C. Excelente capacidad de trabajo con rayos X.</P><P>Electrodo positivo (+) para corriente de CA/CC</P><P></P><P>Identificación: Conarc 48/7018-1</P><P>Color de la punta: naranja</P><P></P><P></P><br><P>Clasificación:</P><br/><ul><li>AWS A5.1-91 E7018-1 H4R</li><br/><li>EN 499-94 E46 4 B 42 H5</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2109908.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2109908.jpg2024-02-16T19:51:25+0000