Mortero impermeable elástico bicomponente

Ref.: 0890353020
Ver todas las versiones

ELASTICPROOF-MORT-IMPERM-20KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Membrana totalmente impermeable de dos componentes (líquido + polvo), formulada con cementos hidráulicos, modificado con polímeros

- Resistente a ciclos hielo-deshielo

- Puede estar en contacto con agua clorada y resiste a los efectos del agua salada

- Alta flexibilidad y elasticidad

- Total adherencia al soporte sin retraerse

- Impermeable al agua permanente

- Conforme norma EN-14891

- El consumo es de 1, 25 kg/m² por capa de 1mm de espesor



APLICACIONES:

Para la impermeabilizacion de terrazas, balcones, azoteas, cubiertas exteriores y piscinas con la colocación posterior de un revestimiento cerámico Así como estanques, depósitos de agua (no potable), canales de riego, platos de ducha cerámicos y soportes que tengan o puedan tener micro-fisuras

Contenido

16.0 l
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

20.0 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0890353020

Ficha Técnica

32406244.pdf

Ficha Técnica

32406245.pdf

Hoja de datos de seguridad

04069678.PDF

Hoja de datos de seguridad

04073166.PDF