Protege de daños los bordes de las mercancías transportadas (en vertical y horizontal)
Especial para mercancías transportadas sensibles a la presión de los bordes
Protege contra el desgaste rápido del equipo de sujeción
La tela está protegida de cantos afilados gracias a la protección de esquinas
Alta elasticidad/estabilidad de forma, por lo tanto, muy robusta, duradera y resistente a roturas
Material de 19 mm de grosor (doble tejido)
Se puede cortar a la longitud deseada mediante serrado convencional para satisfacer los requisitos de cada aplicación.
Adecuado para proteger
Mercancías paletizadas, como bloques de hormigón celular, planchas de piedra, adoquines, tejas, cajas de bebidas, piezas terminadas de hormigón, montantes de pared, carga embolsada, etc.
Idónea para empresas de transporte, transportistas, construcción GALA, metalurgia, construcción de madera, techadores, contratistas de construcción, etc.
Información para pedidos al por mayor.
Cada palé incluye:
Material |
PE |
Longitud |
80 cm |
Anchura |
190 mm |
Color |
Naranja |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
1033.333 g |
Altura |
190 mm |
Anchura x altura |
190 x 190 mm |
Longitud x altura |
800 x 190 mm |
Longitud x anchura x altura |
800 x 190 x 190 mm |
Longitud x anchura |
800 x 190 mm |
Catálogo General |
071392508 |