Juego de herrajes para armario de esquina VS COR FLEX

Ref.: 0683730370
Ver todas las versiones

ECKSHRNKSHIEBBES-FLEX-CORN-SA-900MM

Descripción

ECKSHRNKSHIEBBES-FLEX-CORN-SA-900MM
Juego de herrajes para armario de esquina VS COR FLEX
Para módulos de entre 900 y 1200 mm de ancho

Ventajas de la instalación:

  • La plantilla de montaje facilitada evita incluso tener que tomar medidas para el montaje
  • El herraje se puede montar a la izquierda o a la derecha
  • El armazón se fija al bajo fondo del módulo con apenas unos pocos tornillos, lo que hace que el montaje resulte muy fácil
  • Puede reequiparse en armarios rinconeros en cualquier momento sin necesidad de retirar la encimera

Ventajas de uso:

  • Acceso óptimo a todo el contenido del armario
  • Con funciones integradas de amortiguación y autocierre en ambas extensiones
  • El movimiento especificado evita el cierre accidental y posibles daños en los módulos adyacentes

Plazo de entrega aprox. 5 días hábiles a partir de la recepción del pedido

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

485 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Material del marco

Acero
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

450 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Superficie del cajón

Cincado
Más Información

Capacidad de transporte de carga por caja

7 kg
Más Información

Altura útil mínima de instalación

530 mm
Más Información

Superficie del marco

Recubierto de plástico
Más Información

Dirección de apertura

Apertura izquierda y derecha
Más Información

Capacidad de carga

28 kg
Más Información

Color del marco

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top