Canal para esquina

Ref.: 097383050
Ver todas las versiones

-CRNDCT-R9010-PUREWHITE-30X40MM

Descripción

-CRNDCT-R9010-PUREWHITE-30X40MM
Canal para esquina
Cubierta superior (tapa) totalmente solapada y orificios en la base
Cubierta superior (tapa) totalmente solapada y orificios en la base

Tendido de líneas del suelo al techo y en esquinas

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Número de conductos

50 Uds
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Número de cables

2 Uds
Más Información

Artículos adicionales

Cinta adhesiva de doble cara, n.º de prefijo del artículo 08
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

184.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Altura x anchura

30 x 40 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top