Destornillador dinamométrico, 1/4 pulg.

Ref.: 071471 91
Ver todas las versiones

-DYNAMOSCRDR-14IN-1,0-3,5NM

Descripción

-DYNAMOSCRDR-14IN-1,0-3,5NM
Destornillador dinamométrico, 1/4 pulg.
Destornillador dinamométrico, montaje de 1/4 de pulgadas, unidad de 1/4 de pulgadas y apriete hacia la derecha
  • Ajuste preciso con una precisión de activación de +/- 6 % de tolerancia del valor de escala establecido
  • Ajuste de par rápido y fácil: Solo tiene que deslizar la manga hacia atrás y girar el mango
  • El mango ergonómico con componentes blandos se adapta cómodamente a la mano
  • Casquillo cuadrado de 1/4 de pulgada en el extremo del mango para su uso con una extensión, por ejemplo, un mango en T
  • Compatible con DIN EN ISO 6789-1, tipo II, clase D

Después del uso, suelte el resorte y ajústelo al valor más bajo


La llave dinamométrica Lenton es ideal para el montaje profesional de sistemas y sensores de control de presión de neumáticos, así como para las conexiones de tornillos en el sector automovilístico, modelismo, bicicletas y motocicletas, armarios de interruptores, dispositivos electrónicos, trabajos de montaje industrial y placas intercambiables.


  • Con certificado de calibración e instrucciones de funcionamiento

  • Se entrega en una caja de plástico

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.

Rango de medición de par mínimo

1 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

No
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

192 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Valor de escala

0.05 nm
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Más Información

Rango de medición máximo del par

3.5 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

1-3,5 Nm
Más Información

Catálogo General

07147191
Scroll to top