DWL-(W-UR14-SYM)-AW50-(A2K)-60-9 Taco universal de plástico W-UR 14 SymCon® Taco de plástico homologado para cargas elevadas con tornillo especial de acero cincado con cabeza avellanada y rosca Symcon
Sin apenas movimiento del cuerpo del taco
Bajo par de instalación del tornillo
Expansión "ligera" del taco
Capacidad de expansión de seguimiento segura
Gracias a la geometría del tornillo SymCon
Transferencia de carga aumentada
Al montar el tornillo SymCon se garantiza una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (sin prácticamente socavadura del orificio)
Menos trabajo de instalación
Cuerpo del taco y tornillo especial preinstalados
Conexión múltiple de sistemas sin soporte de carga con homologación
Por ejemplo, fachadas, suspensión de techos, subestructuras de tejados (de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, escuadras, armarios montados en pared, estantes, etc.
Bases de anclaje
Hormigón estándar
Muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón)
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Para el anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos que realice pruebas de arranque por las diferencias en la fabricación de ladrillos
Las longitudes de 330 mm, 360 mm y 390 mm no están montadas previamente
Taladre bloques perforados y huecos con un equipo giratorio (sin mecanismo de impacto)
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)
14.5 mm
Más Información
Accionamiento interno
AW50
Más Información
Profundidad de taladro (h 1) - Estado
80 mm (+t fijo)/110 mm (+t fijo, rojo)
Más Información
Campo de aplicación
Fachada de pared de cortina
Más Información
Altura de ajuste (t fix 1)
90 mm
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom1)
70 mm
Más Información
Tipo de accionamiento
AW
Más Información
Profundidad de taladro (h 1,2)
110 mm
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom2)
100 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1,1)
80 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
73181900900
Más Información
Peso del producto (por artículo)
109.800 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
Bloque hueco de hormigón de peso normalBloque hueco de hormigón ligeroCaliza sólidaHormigónHormigón porosoLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo perforado verticalmenteLadrillo sólido
https://www.wurth.es/dwl-w-ur14-sym-aw50-a2k-60-9464737DWL-(W-UR14-SYM)-AW50-(A2K)-60-9DWL-(W-UR14-SYM)-AW50-(A2K)-60-9<br>Taco universal de plástico W-UR 14 SymCon<SUP>®</SUP><br>Taco de plástico homologado para cargas elevadas con tornillo especial de acero cincado con cabeza avellanada y rosca Symcon <br><p class="level1">Sin apenas movimiento del cuerpo del taco</p><ul><li>Bajo<B> par de instalación del tornillo</B></li><li>Expansión "ligera" del taco</li></ul><P></P><p class="level1">Capacidad de expansión de seguimiento segura</p><P>Gracias a la geometría del tornillo SymCon</P><P></P><p class="level1">Transferencia de carga aumentada</p><P>Al montar el tornillo SymCon se garantiza una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (sin prácticamente socavadura del orificio)</P><P></P><p class="level1">Menos trabajo de instalación</p><P>Cuerpo del taco y tornillo especial preinstalados </P><br><p class="level1">Conexión múltiple de sistemas sin soporte de carga con homologación</p><br/><P>Por ejemplo, fachadas, suspensión de techos, subestructuras de tejados (de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, escuadras, armarios montados en pared, estantes, etc.</P><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Bases de anclaje</p><br/><ul><li>Hormigón estándar</li><br/><li>Muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón)</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><ul><li>Para el anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos que realice pruebas de arranque por las diferencias en la fabricación de ladrillos</li><br/><li>Las longitudes de 330 mm, 360 mm y 390 mm no están montadas previamente</li><br/><li>Taladre bloques perforados y huecos con un equipo giratorio (sin mecanismo de impacto)</li></ul><br>42,5https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/138410.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/138410.jpg/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!