Taco de plástico para marcos W-UR 14 F SymCon

Ref.: 0912814603
Ver todas las versiones

DWL-(W-UR14 F)-AW50-(A2K)-40-70-

Descripción

DWL-(W-UR14 F)-AW50-(A2K)-40-70-
Taco de plástico para marcos W-UR 14 F SymCon
Taco de plástico para marcos homologado para cargas elevadas con tornillo especial de acero cincado con cabeza hexagonal y rosca Symcon 

Taco con tornillo universal (hormigón, mampostería de ladrillo perforado y macizo)

El cuerpo del taco prácticamente no se mueve

  • Bajo par de atornillado del taco
  • Expansión "ligera" del taco

Características fiables de expansión posterior

Gracias a la geometría del tornillo para taco SymCon

Mayor introducción de carga

El apriete del tornillo SymCon se traduce en una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (casi sin rebaje)

Baja carga de trabajo para el montaje

El cuerpo del taco y el tornillo especial están premontados

Hace innecesario el uso de una arandela en U adicional y evita la corrosión por contacto

Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad


Fijación múltiple de sistemas sin soporte de carga con aprobación


Por ejemplo, fachadas, suspensión de techos, subestructuras de tejados (de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, escuadras, armarios montados en pared, estantes, etc.



Bases de anclaje


  • Hormigón estándar

  • Muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Para el anclaje en ladrillos macizos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos que realice pruebas de arranque por las diferencias en la fabricación de ladrillos

  • Las longitudes de 330 mm, 360 mm y 390 mm no están montadas previamente

  • Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)

42,5

Altura de ajuste (t fix 2)

40 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Diámetro de anclaje

14 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

140 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

14.45 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Superficie del tornillo

A2K
Más Información

Aprobación

ETA-11/0309
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW50
Más Información

Profundidad de taladro (h 1) - Estado

80 mm (+t fijo)/110 mm (+t fijo, rojo)
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

70 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

70 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

110 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

100 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.500 g
Más Información
Scroll to top