Taco de aislamiento acústico W-SSD, tipo MB

Ref.: 0903300112
Ver todas las versiones

DWL-(W-SSDMB)-12X45

Descripción

DWL-(W-SSDMB)-12X45
Taco de aislamiento acústico W-SSD, tipo MB
para fijaciones con requisitos de aislamiento acústico, con borde de taco
  • Nivel de ruido reducido mediante aislamiento acústico sólido
  • Reduce la transferencia y la conducción de sonido sólido en la estructura
  • Excelente guía de tornillo, sin rotura lateral
  • Alta capacidad de retención y fricción estática
  • Capacidad de soporte de carga inmediata después de la inserción, sin esperas
  • Resistente a inclemencias climatológicas
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente al agua salada
  • Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C
  • Sin halógenos
  • Resistente a productos químicos
  • Sin sustancias que contengan silicona

  • Para aislamiento acústico estructural

  • Se puede utilizar para aplicaciones de servicio ligero y medio que requieren protección acústica, por ejemplo, en hormigón, ladrillo silicocalcáreo sólido, ladrillo sólido, panel de yeso, bloques de hormigón hueco, ladrillo silicocalcáreo hueco y ladrillo perforado verticalmente

  • Para anclajes en aplicaciones de calefacción, ventilación y fontanería (por ejemplo, abrazaderas para tubos, aseos, cisternas, etc.)

  • Adecuado para tornillos con rosca para madera

  • Para su uso en instalaciones cuya ubicación ya se haya seleccionado

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


97

Resistencia ultravioleta

Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

45 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Grosor del collar

4 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro de collarín

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Profundidad de taladro (t)

50 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39259010000
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para madera dura (d scr.wood

5 - 6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.480 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua saladaCondiciones climatológicasProductos químicos
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Diámetro del collar x grosor del collar

30 x 4 mm
Más Información
Scroll to top