Remache con martillo

Ref.: 094548 15
Ver todas las versiones

DWL-ALU-A2-4,8X15,3

Descripción

DWL-ALU-A2-4,8X15,3
Remache con martillo
Inserto de acero inoxidable con cabeza de seta redondeada; remache: aluminio; perno: acero A2
  • Instalación muy sencilla: basta con golpearlo con un mazo de mampostería
  • Inserto de acero inoxidable con cabeza de seta redondeada
  • Mecanismo de fijación mediante impacto bien definido para cegar oquedades
  • Vástago de acero inoxidable A2 para uso en exteriores sin restricciones

  • Montaje de perfiles de aluminio y chapa metálica, perfiles de conexiones de pared, tableros con bordes, cierres de chimeneas, albardillas, claraboyas, chapas para tejados resistentes a la humedad, soportes de brida, etc.

  • Chapas/placas metálicas en tuberías u otras chapas/placas metálicas, una por debajo de la otra (principalmente, para longitudes de 13 a 19 mm)

  • Se puede utilizar en hormigón, mampostería resistente a la presión, yeso macizo, madera y subestructuras de tejados, paredes y suelos

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


95

Diámetro de anclaje

4.8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

15.3 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Componentes en salas húmedas o exteriores
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

1.6 mm
Más Información

Profundidad de incrustación en ladrillo sólido (h s)

20 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

4.9 mm
Más Información

Profundidad de incrustación en acero (h s)

4 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Holgura de bordes (a r)

50 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.8 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

5 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Profundidad de taladro (t)

25 mm
Más Información

Campo de aplicación

Fijación de la construcción con maderaToldo/techo
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

90 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima en acero (d a)

9,5 - 12,1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Longitud del manguito

15.3 mm
Más Información

Catálogo General

09454815

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top