Boquilla

Ref.: 098426018
Ver todas las versiones

DUESSTOCK-F.MB25-2ER-PACK

Descripción

DUESSTOCK-F.MB25-2ER-PACK
Boquilla
Para soplete de soldadura MB 25 AK

Longitud

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.900 g
Más Información

ODU

0
Más Información