Grosor mínimo del material |
10 mm |
Grosor máximo del material |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
84689000900 |
Peso del producto (por artículo) |
11.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
098401732 |