Panel de separación

Ref.: 096341 080
Ver todas las versiones

TSU03-SMU3/4-SEPARADOR -METAL-445X103MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TSU03-SMU3/4-SEPARADOR -METAL-445X103MM
Panel de separación
Para una división clara y delimitada de cajones situados bajo el suelo
  • De aluminio
  • Incluye material de fijación

Profundidad

1 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

435 mm
Más Información

Se puede utilizar para cajón

445mm x 103 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

67 mm
Más Información

Catálogo General

096341080

Ficha Técnica

32411461.pdf

Ficha Técnica

616676354.pdf
Scroll to top