Módulo de cajones

Ref.: 0957507150
Ver todas las versiones

-DRWRCAB-BASIC-US5-RAL5010RAL7035

Descripción

-DRWRCAB-BASIC-US5-RAL5010RAL7035

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

572 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

512 mm
Más Información

Número de baldas

0 Uds
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 120 mm;1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 150 mm;1 cajón, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm;2 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 180 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Color del cuerpo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

435 mm
Más Información

Número de puertas

0 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de cajones

5 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940330910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 kg
Más Información

Altura

800 mm
Más Información

ODU

0
Más Información