Para puertas de arcones, armarios portátiles y mucho más.
La placa de atornillamiento del cerrojo de grapa está oculta.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Resistente a la intemperie |
Anchura |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
170.900 g |
Altura |
130 mm |
Altura x anchura |
130 x 40 mm |
Catálogo General |
0688906341 |