Para puertas de arcones, armarios portátiles y mucho más.
La placa de atornillamiento del cerrojo de grapa está oculta.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Resistente a la intemperie |
Anchura |
39 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
98.000 g |
Altura |
100 mm |
Altura x anchura |
100 x 39 mm |
Catálogo General |
0688906310 |