Longitud del tubo de pared |
190 mm |
Longitud del tubo de inmersión |
120 mm |
Material |
BRS |
Superficie |
CR |
Longitud |
225 mm |
Altura mínima |
124 mm |
Rosca de conexión |
1 1/4 pulgadas |
Anchura nominal DN |
DN 32 |
Diámetro de la roseta (externo) |
78 mm |
Altura máxima |
229 mm |
Altura 2 |
89 mm |
Código del sistema armonizado |
84818019900 |
Peso del producto (por artículo) |
469.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0888800613 |