La solución elegante: conexión empotrada para lavadoras
Material |
PP |
Anchura nominal del desagüe DN |
DN 40DN 50 |
Resistencia a temperatura mínima |
0 °C |
Color |
Blanco |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
247.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
0 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0888800310 |