Bloqueo de la puerta a cualquier ángulo de apertura
Material de fijación incluido.
Altura de elevación |
90 mm |
Superficie |
LAC |
Anchura |
32 mm |
Material de la carcasa |
Fundición de zinc |
Color |
Color plata |
Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta |
80 kg |
Material del cerrojo giratorio |
Acero |
Código del sistema armonizado |
83024900900 |
Peso del producto (por artículo) |
502.000 g |
Altura |
242 mm |
Material de la cabeza giratoria |
Caucho/plástico |
Catálogo General |
0686191330 |