Broca escalonada Subland DIN 8378 RN mediana, de 90°

Ref.: 5443810206
Ver todas las versiones

DRL-STEP-MF-DIN8378RNM-90DGR-HSS-D8,5MM

Descripción

DRL-STEP-MF-DIN8378RNM-90DGR-HSS-D8,5MM
Broca escalonada Subland DIN 8378 RN mediana, de 90°
Con vástago cilíndrico para perforación conforme a las disposiciones de la norma DIN 336, Parte 1, al tiempo que se avellana (90°) conforme a los orificios pasantes que cumplen con las disposiciones de la norma ISO 273. La velocidad de perforación depende del diámetro de longitud; el avance del diámetro pequeño.

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

11.0 mm
Más Información

Longitud del vástago

48 mm
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

142 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

11 mm
Más Información

Código del producto

861
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

8.5 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

94 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M10
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobreLatónMetal coladoPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h8
Más Información

DIN

8378
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generalesAceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticos
Más Información

Longitud del orificio de la guía

25.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la guía

8.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h8
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

8,5-11 mm
Más Información

Normas

DIN 8378
Más Información
Scroll to top