Broca escalonada Subland

Ref.: 5443810603
Ver todas las versiones

DRL-STEP-MF-DIN8374RNF-90DGR-HSS-D5,3MM

Descripción

DRL-STEP-MF-DIN8374RNF-90DGR-HSS-D5,3MM
Broca escalonada Subland
DIN 8374, RN-fina, 90°
Con vástago cilíndrico para la apertura de orificios pasantes conforme a la ISO 273, al tiempo que se avellana (90°) de forma A. La velocidad de perforación depende del diámetro grande; el avance del diámetro pequeño.

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

10.0 mm
Más Información

Longitud del vástago

46 mm
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

10 mm
Más Información

Código del producto

841
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

5.3 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

87 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M5
Más Información

Material a procesar

Acero;Aluminio;Cobre;Latón;Metal colado;Plástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h8
Más Información

DIN

8374
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generales;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Plásticos
Más Información

Longitud del orificio de la guía

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la guía

5.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h8
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

5,3-10 mm
Más Información

Normas

DIN 8374
Más Información
Scroll to top