Broca para madera de precisión

Ref.: 0650811400

DRL-SPRL-WO-HSCO-P-D14,0MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DRL-SPRL-WO-HSCO-P-D14,0MM

Longitud de trabajo

108 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Material a procesar

Madera;Madera dura
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0650811400

Ficha Técnica

32405289.pdf

Ficha Técnica

32407066.pdf